ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
サンプルケース (丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
No.1 60M-2
注文コード
50454234
品番
S75-2137-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック(ポリスチレン)製(シールふたポリエチレン製)
種別
No.1 60M-2
形状
丸形
色
透明
寸法(Φ×mm)
60×22