ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
U形磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50454408
品番
B10-3173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
仕様
保磁鉄片:付属
種別
U-1AN
寸法(mm)
50(内幅)×105
種類
アルニ
仕上
塗装仕上
磁束密度
80mT