ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 滴瓶/スポイト瓶
スポイトびん(無色・角形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50454724
品番
S75-1176-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
容量(mL)
60
仕様
シリコンキャップ付き
材質
ガラス
形状
角形
寸法(mm)
約44×44×112
色
無色