リード線(20芯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 50455047 品番 B10-6501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800
種別BB-30 材質プラグ:りん青銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)約390 赤・黒 規格20芯 両バナナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする