ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
リード線(20芯)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
50455083
品番
B10-6506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
バスケットに入れる
種別
WW-50
材質
クリップ:鉄(ニッケルメッキ)
全長(mm)
約600
色
赤・黒
規格
20芯 両ワニグチ