ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
リード線(20芯)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
50455099
品番
B10-6507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
種別
MM-50
材質
クリップ:真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
約600
色
赤・黒
規格
20芯 両ミノムシ