ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
リード線(20芯)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
50455108
品番
B10-6508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
種別
MB-50
材質
ミノムシクリップ:真鍮(ニッケルメッキ)、バナナプラグ:りん青銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
約590
色
赤・黒
規格
20芯 ミノムシ・バナナ
クリップ
サイズ:中