※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20g アロンアルファ(#201)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50455134 品番EA936CA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。

エスコ品番EA936CA-12 容量(g)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19.6mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※本商品の内容量は1個です。セット品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50455134
2025-07-23
用途:
紙の工作作業に使います。
K・IKEDA UNDERGROUND 様

画像のを見て小ボトル5個と大ボトル1個だと思い発注しました。着いたのは大ボトル1個、小ボトルも細かい作業に使うねかでガッカリしました。その辺りの解説をして欲しかったです。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず、大変申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
サイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
50455134
2018-06-11
用途:
保全作業に
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

写真に小分けの5個が、映っていたのに20g1個の為紛らわしいと思う

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする