ナリカ
ステンレスバット(カラー取手付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
358×248×52
306×203×44
333×228×48
358×248×52
サイズ
大
小
中
大
色
青
赤
黄
青
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50455449
品番
F35-1712-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304、取手部:ポリプロピレン
寸法(mm)
358×248×52
色
青
サイズ
大