スポイトびん(無色・丸形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50455564 品番 S75-1178-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480

耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。

仕様シリコンキャップ付き 材質ガラス 形状丸形 無色 容量(mL)100 寸法(Φ×mm)50×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50455546
2021-09-28
用途:
化粧品を入れます
農・林・水産業

30ml、60ml共にガラス瓶の口から歯ブラシが差し込めたので、内側もしっかり洗えました。シリコンスポイトも耐久性が期待できで、長く使えそうです。

対象商品:
50455546
2020-07-28
用途:
歯科医院での仮フタの液を入れる時
医療・福祉・介護関連業

以前にゴムのスポイトびんを使用していたのですが、ゴムが3年で劣化して溶けてネバネバしてきました。
 耐久性でシリコン製のを探していましたが、他商品はそれなりの値段がしました。使用感は問題なく、大変満足です。耐久性が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする