スポイトびん(茶色・丸形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50455616 品番 S75-1179-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。

容量(mL)60 仕様シリコンキャップ付き 材質ガラス 形状丸形 茶色 寸法(Φ×mm)44×120 色(本体)茶色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50455616
2024-05-14
用途:
ガソリン添加剤を入れる容器として

「酵素助燃剤 OILTAC オイルタック」を自動車に入れるための容器として使用しています。「10,000分の1 微量添加」の添加剤のため,この容器は重宝します。
ガソリン給油口から,間違ってスポイト部分を落としてしまわないよう注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする