ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬びん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
色
白
注文コード
50455853
品番
S75-2060-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ふたとパッキンが一体型
容量(mL)
500
色
白
口内径(Φmm)
約32
直径×高さ(mm)
80×155
材質
本体:高密度ポリエチレン製、ふた:ポリプロピレン製、パッキン:熱可塑性エラストマー製