曜日別特売
P70-2270-02 ニクロム線 ナリカ 50456124

ニクロム線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個抵抗値35Ω/m注文コード50456124品番P70-2270-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
620
参考参考値:100V、1m時で約300W寸法(Φmm×m)0.2×10抵抗値35Ω/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50456158
2021-03-28
用途: 電気瞬間湯沸かし器の修理
株式会社須藤オルガン工房

ドイツ製 3KWの瞬間湯沸かし器のヒーター断線修理に購入。
以前は秋葉原の電熱専門店で購入していたが、Monotaroに有ることに気づいて助かった。
3.82Ω/mと記載されているので、比抵抗値から計算する手間が省ける。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする