ニクロム線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗値2.2Ω/m 注文コード50456167 品番P70-2270-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300
この商品は抵抗値・定格・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
参考参考値:100V、1m時で約4500W 寸法(Φmm×m)0.8×10 抵抗値2.2Ω/m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50456158
2021-03-28
用途:
電気瞬間湯沸かし器の修理
株式会社須藤オルガン工房 様

ドイツ製 3KWの瞬間湯沸かし器のヒーター断線修理に購入。
以前は秋葉原の電熱専門店で購入していたが、Monotaroに有ることに気づいて助かった。
3.82Ω/mと記載されているので、比抵抗値から計算する手間が省ける。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする