ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
リード線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
種別
MB-30W
注文コード
50456359
品番
B10-6528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
MB-30W
材質
ミノムシクリップ:真鍮(ニッケルメッキ)、バナナプラグ:りん青銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
約390
色
白
規格
20芯 ミノムシ・バナナ
クリップ
サイズ:中