ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
リード線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
50456395
品番
B10-6532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
種別
MM-5B
全長(mm)
約140
色
青
規格
20芯、両ミノムシ
材質(クリップ)
真鍮(ニッケルメッキ)