ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
リード線(20芯)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50456413
品番
B10-6534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
付属品
クリップ:真鍮(ニッケルメッキ)
種別
各10本組 MML-30
全長(mm)
約430
色
赤・黒
規格
20芯 両ミノムシ
クリップ
サイズ:大