ナリカ
広口試薬びん
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
250
口内径(Φmm)
約32
注文コード
50456973
品番
S75-2065-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
この商品は
容量・口内径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ふたとパッキンは一体型。
容量(mL)
250
色
白
材質
本体:高密度ポリエチレン、ふた:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
63×132
目盛(mL)
25
口内径(Φmm)
約32
キャップ形式
一体型(ふたとパッキン)
口タイプ
広口