広口試薬びん

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 口内径(Φmm)32 注文コード50457043 品番S75-2066-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132
販売価格(税別)
120
この商品は容量・口内径など12種類から選べます 他の種類を見る

ふたとパッキンは一体型。

容量(mL)100 材質本体:高密度ポリエチレン、ふた:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×94 目盛(mL)10 口内径(Φmm)32 キャップ形式一体型(ふたとパッキン) 口タイプ広口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50456989
2021-12-14
用途:
液体保管のため
製造業

出荷が早くて助かりました。値段が高くないので、また購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする