画像準備中

α21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)41 注文コード50457617 品番SMC41 5300 4/6 1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は幅・内容量など198種類から選べます 他の種類を見る

靭性の高いマトリックスハイス

標準長さ(mm)5300 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 ピッチ4/6 用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50457617 SMC41 5300 4/6 1.3 75291991 SMC41 5300 4/6 1.3 α21バンドソー(エンドレス) ニコテック α21バンドソー(エンドレス) ニコテック 1箱(5本) 89,900 税込98,890 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする