画像準備中

α21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)54 注文コード50457766 品番SMC54 8000 2/3 1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は幅・内容量など198種類から選べます 他の種類を見る

靭性の高いマトリックスハイス

標準長さ(mm)8000 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54 ピッチ2/3 用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50457766 SMC54 8000 2/3 1.6 75292147 SMC54 8000 2/3 1.6 α21バンドソー(エンドレス) ニコテック α21バンドソー(エンドレス) ニコテック 1箱(2本) 59,900 税込65,890 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする