ブレーカー配線チェッカー 活線・死線 両対応フルセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50458135 品番SEC-970S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)

使用電圧範囲(V)(活線用受信器)直接検電・被覆検電AC80〜300 50/60Hz、(送信器)DC/AC 15〜264 質量(g)(活線用受信器)35(電池含む)、(死線用受信器)151(電池含む)、(送信器)72 セット内容活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm)(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示(死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz)(送信器)5 感度(探査)感度調整ボリューム 機能導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V〜24V 使用電池(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号信号電流による磁束検出 絶縁耐力(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部〜グリップ間) 動作距離(m)(活線用受信器・死線用受信器)300
注意
※電池は付属していません

商品説明動画

ブレーカー配線チェッカー 操作方法 SEC 970S
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
回線チェック
サービス業

機器の使用に習熟が必要です。
活線での確認は特に周囲の状況に左右されるので、機器のクセを把握したうえで使うと、性能が発揮できます。

対象商品:
50458135
2022-08-04
用途:
電気工事

商品説明にリチウム電池(CR2032×1 動作確認用付属)
単3アルカリ乾電池×2(動作確認用付属)と記載されていますが、
届いた商品は外装に「電池は付属していません」と大きく記されており、CR2032・単三ともに付属していませんでしたので、初期不良が無いか確認の為、すぐに電池を購入しに行く事になってしまいました。
商品説明に嘘を書くのはやめて欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
ご指摘いただきました商品情報は訂正させていただきました。ありがとうございます。

お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アースフックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/121/
1人が参考にしています
2023-03-03

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする