アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの テレビ台・ローボード
AVボード ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50458267
品番
BAB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
いろいろなものを収納し、隠したい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。お部屋のインテリアに合わせて選べるように2サイズ展開です。
色
ウォールナット
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重(kg)
底板:10、可動棚:5、引出:3
幅(cm)
150
質量(g)
26050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×388×282
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
386×336×135
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50458267
BAB-150
68846184
BAB-150R
AVボード ボックスタイプ
アイリスオーヤマ
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)