ODB-800 OD BOX アイリスオーヤマ 50458608 ODB-800 OD BOX アイリスオーヤマ 50458608 ODB-800 OD BOX アイリスオーヤマ 50458608 ODB-800 OD BOX アイリスオーヤマ 50458608 ODB-800 OD BOX アイリスオーヤマ 50458608

OD BOX

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50458608 品番ODB-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる収納に活躍する手ごろなサイズのOD BOXです。アウトドアやレジャーに適したナチュラルカラーです。ベンチや踏み台としても使用でき、便利です。

容量(L)60 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)785×370×325 ベージュ 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.48 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×370×325 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×275×275 アズワン品番65-2064-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100657
2022-08-12
用途:
ベランダに置くコンテナ

非常水の入れ物として利用。
10年保存の非常水(蒸留水)2リットル6本入りを6箱注文したが、置き場所が無いためODboxを利用、5箱は箱ごと入ったが6箱目は箱ごとは無理でバラして上に並べた。
計72リットル、72キロの重量だが、ハンドルがあるので容易に移動可能。強度は十分で移動用の車輪も径が大きいため段差なども超えやすい。
上に座ることも出来るが、重ねることは出来ない。

1人が参考にしています
対象商品:
50458608
2021-03-06
用途:
車載用に
教育・研究機関

クリームの本体と取手の黒が良い感じです。通常版の灰緑も長く使っていますが、さすがに古い配色ですよね。

対象商品:
54233245
2020-11-05
用途:
園芸用品の収納
サービス業

スコップなどの収納場所に困っていたので購入。カーキ色は庭にあっても悪目立ちせず。良い感じです。移動する使い方はしないので、キャリアは要らなかったな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする