ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
β21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
67
注文コード
50458834
品番
SVH67 8800 2/3 1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,200
この商品は
幅・内容量
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
高速重切削コバルトハイス
標準長さ(mm)
8800
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
67
ピッチ
2/3
用途
難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50458834
SVH67 8800 2/3 1.6
75293337
SVH67 8800 2/3 1.6
β21バンドソー(エンドレス)
ニコテック
1箱(2本)
¥
109,800
税込
¥
120,780
内容量に違いがあります。