曜日別特売
AHAC-DDSM-06-#400 オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴 日本研紙 50459764

オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
粒度#400
内容量1箱(100枚)注文コード50459764品番AHAC-DDSM-06-#400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。

用途
木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。
粒度#400形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする