OPSN-0245-1-10 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460218 OPSN-0245-1-10 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460218 OPSN-0245-1-10 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460218 OPSN-0245-1-10 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460218

酸化セリウム・スラリータイプ(液状)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 仕様二次研磨加工用/汎用タイプ 注文コード50460218 品番OPSN-0245-1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。
凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。
容器は使いやすいノズル付き。

用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、光沢出しなどガラス系素材の研磨。 仕様二次研磨加工用/汎用タイプ 濃度(%)(セリウム)10 粒径(μm)2.45
注意
※必ず影響のない部分または同等の材質でテストしてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-30
用途:
ガラスのキズ研磨
建設業・工事業

このスラリータイプは買わないほうがいいです。買うなら粉末タイプをお勧めします。
すぐに使用出来る手軽さを優先して選んだスラリータイプですが、中身は増粘剤が入っていないシャバシャバした液体で、容器の中蓋は密閉タイプで中蓋を取らないと使えない。
増粘剤を追加して粘性調整と、使いやすい容器に移し替えるか中蓋を加工しなければなりません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。現在は、同様の問題点を解決するため、
容器を変更する事で粘性の低い当スラリーでも使い易くなっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする