※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
250V/30A 露出コンセント(3P)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50461958
品番
EA940BZ-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
極数
3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
30
エスコ品番
EA940BZ-8
コンセント個数
1
コンセント形状
3P 30A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意