曜日別特売
HO093-124-0217-11 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50462109

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。ロングの画像ですが商品はショートになります。アジャスターカラーはマットブラックになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO093-124-0217-11 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50462109
HO093-124-0217-11 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50462109
HO093-124-0217-11 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50462109
HO093-124-0217-11 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50462109
HO093-124-0217-11 アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50462109

アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 PCX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50462109品番HO093-124-0217-11
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
レバーの種類ショートレバー色グリーン適合車種PCXつやなしアジャスター色ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする