※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ
エスコの タップアクセサリ
AC240V/1000W 海外用マルチプラグ変圧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50463132
品番
EA940CD-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンセント個数
2P×1個
コード長さ(m)
1
プラグ形状
A/C/O/BF/SEタイプ
用途
熱器具専用
仕様
温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番
EA940CD-123
色
ホワイト
質量(g)
140
コンセント形状
Aタイプ
定格入力電圧(V)
110〜240
入力電圧(V)
AC110〜130・AC220〜240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×32×108
定格容量(W)
1000
使用可能国
アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール