曜日別特売
AX1185 EDスキッドプレート AXP 50466159

EDスキッドプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合車種KTM 250EXC-F 12-16
内容量1個注文コード50466159品番AX1185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900

フレーム、エンジン下部を飛び石や障害物から強固にガード。
2~3mm厚の純正品に対し、6 mm厚の硬質ポリエチレンを採用。高い耐久性と軽量化を実現。
大きな衝撃を受けても変形しづらく、走行中のあらゆるリスクを軽減する。

適合車種KTM 250EXC-F 12-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50466125
2022-03-21
用途: オフロード レース
山野商店建設業・工事業

kx112に装着しました、かなりキツキツですが付きます。分厚いのでしっかりガードできると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする