SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1
ボディサイズ
22C
流れ方向
右→左
注文コード
50468686
品番
10-AFF22C-10B-JR
参考基準価格(税別)
¥35,590
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・流れ方向
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
ろ過度(μm)
3
ボディサイズ
22C