10-AFF22C-10-J エアフィルタ SMC 50468704 10-AFF22C-10-J エアフィルタ SMC 50468704

エアフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 ボディサイズ22C 流れ方向左→右 注文コード50468704 品番10-AFF22C-10-J
参考基準価格(税別)¥34,210 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は管接続口径・ボディサイズ・流れ方向133種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ろ過度(μm)3 ボディサイズ22C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする