SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/2
ボディサイズ
37B
流れ方向
右→左
注文コード
50468774
品番
10-AFF37B-14-JR
参考基準価格(税別)
¥46,370
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・流れ方向
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1 1/2
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
ろ過度(μm)
3
ボディサイズ
37B