SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
ボディサイズ
40
注文コード
50470296
品番
10-AW40-02BG-1JNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,170
この商品は
管接続口径・設定圧力・ボディサイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
圧力計
丸形圧力計
排気機構
ノンリリーフタイプ