SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
ボディサイズ
30
注文コード
50470892
品番
10-AWD30-F03BG-1JN
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・ボディサイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30
管接続口径
G3/8
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ