SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
圧力計なし
注文コード
50472457
品番
10-AR25-03B-RY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,190
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
ボディサイズ
25
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ