SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
注文コード
50472563
品番
10-AR25-N02G-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,850
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
NPT1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
NPT
流れ方向
左→右
ボディサイズ
25
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ