曜日別特売
10-ARP20K-01BE2-Y 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473543

 

10-ARP20K-01BE2-Y 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473543
10-ARP20K-01BE2-Y 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473543

直動精密レギュレータ ARPシリーズ10-ARP20K-01BE2-Y

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様など199種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
注文コード
50473543
品番
10-ARP20K-01BE2-Y
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
最高使用圧力(MPa)
1
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
ブリードタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする