10-ARP30-F02G-R 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473841 10-ARP30-F02G-R 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473841

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G1/4 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 注文コード50473841 品番10-ARP30-F02G-R
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様など199種類から選べます 他の種類を見る
接続口径G1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 流れ方向右→左 ボディサイズ30 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構ブリードタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする