ウィンドブロック アームカバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 50474629 品番 N-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

冷えやすい外腕側を冷たい風から守る。

サイズ(cm)長さ:44.0、上部開口部:13.0〜、足首:9.0〜 材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%、(中)TPO ブラック サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
屋台出店時
飲食業

Mサイズを購入しましたが、二の腕部分が大きくズレてきます。
筋肉のある男性には丁度いいと思います。
女性用にSサイズも欲しいところです。
防寒性能は高めで腕も動かしやすく、素晴らしい商品だと思います。

対象商品:
50474629
2019-11-12
用途:
自転車通勤時
教育・研究機関

肘部分にストレッチ性の高い生地が使われていて、腕が曲げやすいです。また、腕の前側も同じ生地で風を通し、後ろ側は防風・保温素材が使われています。この使い分けは防寒具としては多少問題がありますが、運動して汗をかいた時には前側から水蒸気が抜けやすそうではあります。いずれにせよ、この価格でこの手間のかかる作りはなかなかのものだと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする