セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50474875 品番SF3701XASGAF-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。
ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。

機能曇り止め・防傷加工・UVカット 形状一眼型 レンズ色クリア ツル:ブルー 質量(g)47 規格ANSI Z87.1 最高高さ(mm)50 最大幅(mm)145 コーティングスコッチガード 防曇コーティング 鼻あてノーマルタイプ

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50474875 SF3701XASGAF-BLU 50474866 SF3701XSGAF-BLU セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 3M(スリーエム) セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付 3M(スリーエム) 1個 3,698 税込4,068 メーカー後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50474866
2023-09-19
用途:
建設現場、化石燃料油槽所など
近藤機械株式会社 様 (建設業・工事業)

弊社ではあまり使用しないのですが、客先の指示で使用しています、特に違和感は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする