ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
酒井医療
スメドレー握力計
測定範囲 0〜50kg
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50474893
品番
TTM-YcV
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
測定範囲
0〜50kg
質量(g)
約460
表示
500g単位
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×215×50
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
握力計(スメドレー)
アズワン
¥
9,490
バスケットへ
デジタル握力計(グリップD)
アズワン
¥
19,900
バスケットへ
握力計(スポーツテスト用)
ツツミ
¥
9,990
バスケットへ
握力計(シニア&チャイルド)
松吉医科器械
¥
9,990
(1)
バスケットへ
スメドレー握力計
酒井医療
¥
8,990
バスケットへ
デジタル握力計TL2
トーエイライト
¥
18,900
バスケットへ
デジタル握力計
松吉医科器械
¥
19,900〜
デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800
アズワン
¥
29,700
バスケットへ
握力計
アズワン
¥
9,590
バスケットへ
握力計[グリップA] TKK5001 一般用
アズワン
¥
16,900
バスケットへ
握力計
アズワン
¥
9,990
バスケットへ
ハンド圧力計(握力計)
松吉医科器械
¥
23,900
バスケットへ
ジェイマー型油圧握力計
酒井医療
¥
55,900
バスケットへ
握力計(DX型)
松吉医科器械
¥
15,900
バスケットへ
握力計ST3
トーエイライト
¥
9,990
バスケットへ
デジタル背筋力計(バックD)
松吉医科器械
¥
37,900
バスケットへ
握力計グリップA
トーエイライト
¥
16,900
バスケットへ
クリッププローブ
オムロンヘルスケア
¥
17,999
(3)
MTT筋力測定システム
松吉医科器械
¥
239,000
バスケットへ
徒手筋力計 モービィ
酒井医療
¥
119,000
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
計測・測定機器
握力計
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「スメドレー握力計」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品