※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
30mm 厚口・万能刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50480212
品番
EA109LA-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA109LA-51
全長(mm)
225
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
材質(毛)
特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50480212
EA109LA-51
50480106
EA109LA-41
30mm 万能刷毛
エスコ
1個
¥
780
税込
¥
858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)