※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接続・省配線(制御機器)
エスコの 端子台
エスコの スクリューレス端子台
300V/5A スクリューレス端子台(2P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50484963
品番
EA940DM-72A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(UL)(A)
5
エスコ品番
EA940DM-72A