※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
塗装用具セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50485128
品番
EA109N-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109N-100B
セット内容
バケット230(W)×180(D)×140(H)mm×1、ハンドルサイズ100(W)×300(L)mm×2、スモールローラー刷毛(毛幅100mm、毛丈13mm)×2、ミディアムローラー刷毛(毛幅175mm、毛丈13mm)×2
種類
ローラーセット
容量(L)
約6
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(mm)
100・175
主な用途
塗装用