※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの レギュラーローラー
225mm(38mm) 交換用ローラー(2本入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50485575
品番
EA109NA-39A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NA-39A
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
合成繊維
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
水性用