※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm(6mm) 交換用ローラー(2本)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50486004 品番EA109NA-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
エスコ品番EA109NA-75 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)25 材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン ローラーサイズ(mm)100 主な用途塗装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする