EA940DP-22 30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ 50486144 EA940DP-22 30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ 50486144

30V/3A バナナプラグ[赤]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50486144 品番EA940DP-22
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330
エスコ品番EA940DP-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50486144
2023-11-16
用途:
安定化電源の差し込みに使用
個人のお客様

安定化電源の差し込み式の端子に使用する為に購入しました。
テスターの測定用では多く販売がされています。
ですが、使用電圧と使用電流の制限の記載が無くて
正直、購入に戸惑う感じでしたが当製品はキチンと
電圧、電流の記載が有ったので購入を決めました。
本体の造りも良くて耐熱電線1.25mmを使用しましたが
加工〜ハンダまでとても上手く行きまして良い接続線が
作れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする