※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの スモールローラー
175mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
50486372
品番
EA109NB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109NB-3
軸径(Φmm)
6
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用